Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-TUR478P2.TS Rack Zubehör Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-TUR478P2.TS Rack Zubehör Tür
EFB Elektronik PRO-TUR478P2.TS Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71674250
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR478P2.TS
EAN/GTIN:
     4049759221041
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Geteilte Stahltür, perforiert, für 47HE Schränke PRO in Breite 800 mm
Perforationsgrad 80%
3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar)
Türöffnungswinkel 180°
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
2186 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
47U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sperren
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,52*
€ 401,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.