Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
StarTech.com Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71433002
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMWALLDSLP
EAN/GTIN:
     0065030881463
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung für einen Bildschirm | Aluminium | Werkzeuglose Montage | Für bis zu 30-Zoll-Monitore

Schaffen Sie Platz mit diesem Monitorarm zur Wandmontage und genießen Sie eine optimale Sicht mit dem doppel schwenkbaren Verlängerungsarm. Das hochwertige Design sorgt für fließende, mühelose Bewegungen und erleichtert die Neupositionierung des Displays für komfortables Arbeiten alleine oder zusammen mit anderen. Die attraktive silberne Verarbeitung ergänzt Ihre Einrichtung.

Das Wandmontagesystem eignet sich ideal für Unternehmen, Einrichtungen im Gesundheitswesen, Finanzendienstleister oder andere Umgebungen, in denen Sie Ihren Bildschirm gemeinsam mit mehreren Personen nutzen möchten, sowie für interaktive Kundendisplays.

Stellen Sie den doppelten Schwenkarm einfach ein

Der Monitorarm zur Wandmontage lässt sich auf ganze 52 cm ausziehen und verfügt über drei Drehpunkte, die für eine größere Bewegungsfreiheit sorgen. Bewegen Sie die doppelten Schwenkarme nach links oder rechts, um die Bildschirmposition zu ändern. Sie können auch die Schwenkspannung einstellen.

Robuste und stabile Konstruktion

Das robuste Aluminiumdesign sorgt für eine stabile Wandbefestigung für Ihren Computermonitor oder Flachbildfernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 30 Zoll. Es eignet sich ideal für eine stabile Touchscreen-Präsentation. Die universelle Wandhalterung unterstützt VESA-Bildschirme (75 x 75, 100 x 100) mit einem maximalen Gewicht von 14 kg.

Passen Sie den Betrachtungswinkel an

Nutzen Sie Ihren Bildschirm ganz einfach mit anderen. Die Wandbefestigung bietet eine volle +180-Grad-/-180-Grad-Schwenkfunktion, mit der Sie den Bildschirm nach links oder rechts bewegen können. Sie kann um +90/-15 Grad geneigt werden, um den Winkel nach oben oder unten anzupassen. Drehen Sie den Bildschirm für die Anzeige im Hoch- oder Querformat.

Flaches Design

Schieben Sie den Schwenkarm zurück an die Wand, sodass der Monitor bei Nichtgebrauch nur 129 mm von der Wand entfernt ist.

Werkzeuglose Montage

Die schnellen Steckverbinder erleichtern die Montage der Monitorwandhalterung und sparen Zeit beim Einrichten mehrerer Geräte.

Die TAA-konforme ARMWALLDSLP wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Der lange doppelte Schwenkarm lässt sich auf 52 cm ausziehen und verfügt über drei Drehpunkte für eine flexible Sicht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (max)
520 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
6
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe (max)
325 mm
Schraubsorte
M3
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
3382 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4600 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.