Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGP22050BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGP22050BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP22050BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP22050BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP22050BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP22050BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71292272
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGP22050BK30
EAN/GTIN:
     5412810280759
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
51 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.