Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
StarTech.com Monitorhalterung für zwei Monitore - Ergonomisches Monitorstand für VESA Bildschirme bis zu 32" und 8 kg - Freistehende gelenkige Bildschirmhalterung - Höhenverstel...
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71287151
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUALSS
EAN/GTIN:
     0065030881227
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Tisch-Monitorständer | Höhenverstellbar | Für Monitore bis zu 32" und 8 kgPassen Sie Ihre Workstation individuell an und schaffen Sie Platz - mit dieser Halterung für zwei Monitore. Montieren Sie zwei Monitore an den beiden Gelenkarmen und passen Sie Ihre Bildschirme für eine optimale Anzeige mit großer Bewegungsfreiheit an. Mit der freistehenden Basis können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel gestalten.Steigern Sie Ihre ProduktivitätArbeiten Sie effizienter mit zwei Monitoren. Mit der horizontalen Halterung für zwei Monitore können Sie zwei VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100 mm) mit einer maximalen Tragfähigkeit von bis zu 8 kg pro Bildschirm montieren.Schaffen Sie einen ergonomischeren ArbeitsplatzMit der Halterung für zwei Monitore können Sie Ihre Monitore über der Arbeitsfläche montieren und die Höhe, Position und den Betrachtungswinkel anpassen. So schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz. Die Schwenkarme bieten maximale Flexibilität bei der Betrachtung, sodass Sie bequem arbeiten können.Höhenverstellbare MonitorhalterungSie können Ihre Installation ganz einfach anpassen und Ihre Monitore in der idealen Höhe aufstellen. Stellen Sie einfach die Höhe des Monitors entlang der 42,4 cm langen Stange ein. Dank der Mikroanpassung können Sie Ihre Monitore perfekt aufeinander ausrichten.Für einen optimalen BetrachtungskomfortZiehen Sie die beiden Gelenkarme bis zu 46,8 cm heraus, um die Monitore ideal zu positionieren. Neigen Sie Ihre Monitore um +90°/-40° und schwenken Sie sie um +90°/-90° für einen idealen Betrachtungswinkel. Drehen Sie Ihre Monitore für ein Hoch- oder Querformat.Unsichtbare Aufbewahrung Ihrer KabelBewahren Sie Kabel mit einem Kabelkanal sauber, geordnet und unsichtbar auf.Das Modell ARMDUALSS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Anzahl der Kabelklemmen
1
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
48
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
16
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-40 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
4150 g
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
5205 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Zertifizierung
REACH, CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.