Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64048 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64048 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 64048 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 64048 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 64048 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71253631
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64048
EAN/GTIN:
     4043619640485
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter dlock
Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran ein Slim SATA Gerät, wie z. B. ein optisches Laufwerk, mit 13 Pin SATA Schnittstelle betreiben.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kabellänge
0.35 m
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Merkmale
Chipsatz
JMicron JMS578
Weitere Suchbegriffe: usb sata adapter, usb sata adapter usb3.0, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.