Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70254129
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0119
EAN/GTIN:
     4052792051896
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m logilink
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
76 g
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
81 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0120
ab € 3,64*
Sonstiges
LogiLink
CV0121
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.