Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH30PC2 850 W 850 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH30PC2 850 W 850 RPM SDS Plus
Hikoki DH30PC2 850 W 850 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69808308
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376284498
EAN/GTIN:
     4966376284498
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
30 mm
Nenndrehzahl (max.)
850 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.2 J
Schlagzahl (max.)
700 IPM
Bohrdurchmesser in Beton mit Kernbohrer (max.)
90 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Tiefe
535 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,76*
€ 644,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.