Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VerticalMouse 4 Small Wireless Maus rechts RF Wireless Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evoluent VerticalMouse 4 Small Wireless Maus rechts RF Wireless Optisch
Evoluent VerticalMouse 4 Small Wireless Maus rechts RF Wireless Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68804483
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4SWL
EAN/GTIN:
     5712505447680
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.