Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3550HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3550HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz, Edelstahl
Datalogic Magellan 3550HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz, Edelstahl
Datalogic Magellan 3550HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz, Edelstahl
Datalogic Magellan 3550HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68229170
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3553-010200-00403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Magellan 3550Hsi Scanner erfassen sowohl 1D- als auch 2D-Codes und zeichnen sich durch ihre robuste Architektur, kompakte Größe und einfachen Servicezugang für schnelle Softwareupdates oder Konfigurationsänderungen aus.  Basierend auf den Innovationen, die für die Mehrseiten-Scanner, Magellan 9800i und 9400i entwickelt wurden, profitieren die Scanner von neuester Technologie in den Bereichen: Bildverarbeitung, Beleuchtung, Prozessoren und Software.
Dank Verbesserungen im Hard- und Softwarebereich arbeiten die Scanner mit reduzierter Lichtstärke und stärkerer Leistung bei Durchsatz, Tiefenschärfe und Lesegeschwindigkeit. Für Anwender ist das Arbeiten sowohl angenehmer als auch produktiver, da sowohl die direkte als auch die reflektierte Lichtstrahlung  reduziert werden konnte.  Für hohe Anwenderfreundlichkeit sorgt außerdem die große, intuitive Scanzone, die den Erfassungsprozess sowohl vereinfacht als auch effizienter macht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Akku-/Batteriespannung
12 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
152 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
152 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 1024 Pixel
Arbeitsabstand
102 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86100 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0358
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.