Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ICAM12XRJS Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ICAM12XRJS Keystone-Modul
Panduit ICAM12XRJS Keystone-Modul
Panduit ICAM12XRJS Keystone-Modul
Panduit ICAM12XRJS Keystone-Modul
Panduit ICAM12XRJS Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68165194
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ICAM12XRJS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.1 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
32 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Frequenz
500 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP20
Zertifizierung
ANSI/TIA-568.2-D, IEC 61076-2-109, UL
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.