Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67915003
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-11
EAN/GTIN:
     5901720133489
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Ein HDMI/DVI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 1.8 m, bestimmt für einen Anschluss von mit HDMI-Schnittstelle ausgestatteten Geräten an Displays, TV, Projektoren und andere mit DVI 24+1 Pin-Schnittstelle ausgestattete Gerätes.

Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Audio- und Video-Signals von hoher Full HD-Qualität. Das Kabel ist mit Ferritfilter ausgestattet, der wirksam magnetische Störungen beschränkt, infolge dessen minimalisierend Verluste des Signals und sichernd seine Stabilität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
175.2 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163.9 g
Breite
140 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.