Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113203D Schreibtischablage Polystyrene Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 113203D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Exacompta 113203D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Exacompta 113203D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893049
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113203D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen «COMBO»Ausnehmungenspart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößertwerden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27004*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,37834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,13002*
€ 25,14472
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 20,87004*
€ 24,83535
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,19004*
€ 22,83615
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,03002*
€ 22,64572
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 18,95004*
€ 22,55055
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,88004*
€ 20,08725
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,27004*
€ 16,98135
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12714D
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.