Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CP-8920235 Internes Stromkabel 0,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CP-8920235 Internes Stromkabel 0,61 m
Corsair CP-8920235 Internes Stromkabel 0,61 m
Corsair CP-8920235 Internes Stromkabel 0,61 m
Corsair CP-8920235 Internes Stromkabel 0,61 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892472
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-8920235
EAN/GTIN:
     843591079709
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.61 m
Anschluss 1
ATX (24-pin)
Anschluss 2
ATX (24-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.