Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892290
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60458
EAN/GTIN:
     4250078168416
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Computer-Headset
Headset
Oh nein, nicht schon wieder..
Tief einatmen. Stuhl nach hinten schieben, etwas unter das Knie legen und dann ewig den USB und Audio Anschluss auf der Rückseite des Computers suchen. Dank des IB-HUB1403B gehört dieses alltägliche Ritual sowohl Zuhause als auch auf der Arbeit der Vergangenheit an.

Kleine Schaltzentrale
Schließen Sie mit dem IB-HUB1403B Ihre oft genutzten USB Type-C™ und USB Type-A Geräte sowie Ihr Headset einfach in Sicht- und Reichweite auf ihrem Schreibtisch an.

Kein Kabelsalat
Dank der Kabeldurchführung, müssen Sie selbst nach dem Einbau des IB-HUB1403B, nicht auf die Ordnung an Ihrem Schreibtisch verzichten. Legen sie einfach Ihre Kabel durch die Kabeldurchführung des IB-HUB1403B.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
555 mm
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
5.2 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
165 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
265 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 48,20*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,78*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,67*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,82*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.