Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 13479E Karteikarte Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 13479E Karteikarte Mehrfarbig
Exacompta 13479E Karteikarte Mehrfarbig
Exacompta 13479E Karteikarte Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892045
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13479E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
13319B
ab € 1,48*
Sonstiges
Exacompta
13309E
ab € 1,45*
Sonstiges
Exacompta
13269B
ab € 1,58*
Sonstiges
Exacompta
13209E
ab € 1,46*
Sonstiges
Exacompta
13809B
ab € 1,45*
Sonstiges
Exacompta
13659E
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.