Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vision TC-HDMIVGA/BL Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67891083
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-HDMIVGA/BL
EAN/GTIN:
     4979146000006
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Kabellänge
0.23 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4b
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.