Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67794680
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17202P
EAN/GTIN:
     4043718280155
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
DisplayPort 1.4 Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.