Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AX3000 Nighthawk AX4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AX3000 Nighthawk AX4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AX3000 Nighthawk AX4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AX3000 Nighthawk AX4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AX3000 Nighthawk AX4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AX3000 Nighthawk AX4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67469136
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RAX40-100EUS
EAN/GTIN:
     606449139754
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router
Führend in der neuen WLAN-Ära
Der Nighthawk ® 4-Stream AX3000 WLAN Router basiert auf dem neuesten WLAN-6-Standard (802.11ax) mit vierfach höheren Datenkapazitäten in einer dichten Umgebung.Damit bewältigen Sie die Anforderungen an Ihr wachsendes Heimnetzwerk heute und morgen. Superschnelle kombinierte WLAN- Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s und ein AX-optimierter Dual-Core-Prozessor unterstützen intelligente Heimautomation, verzögerungsfreies 4K UHD-Streaming, rasantes Online-Gaming und mehr.

AX WLAN-fähig für heute und das Smart Home von morgen
Wir stellen AX WLAN vor, die neueste WLAN-Generation, die eine viermal bessere Leistung bietet als AC WLAN. Mit innovativen Technologien wie Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) und intelligenter Planung sorgt AX WLAN für eine enorme Steigerung der Geschwindigkeit und Gesamtkapazität. Dieser neue WLAN-Standard stellt sich den Herausforderungen des modernen Smart Home und ist bereit, mehr Geräte mit höherer Zuverlässigkeit und höheren Geschwindigkeiten zu unterstützen.

Kapazität
AX WLAN bietet Ihnen eine verbesserte Netzwerkkapazität für mehr WLAN-Geräte. Haben Sie mehr Spaß mit einem unterbrechungsfreien 4K-Streaming-, Gaming- und Smart-Home-Erlebnis.

Geschwindigkeit
Sie erhalten ultraschnelle drahtlose Geschwindigkeiten mit mehr Verbindungen für alle Geräte, bei weniger Überlastung. Sie werden beeindruckt sein von Verbindungsgeschwindigkeiten von mehr als einem Gigabit pro Sekunde oder mehr, 4K-Streaming und VR/AR-Gaming.

Reichweite
Erleben Sie eine zuverlässige und stärkere WLAN-Versorgung im Innen- und Außenbereich für alle Ihre Geräte. Hochleistungsantennen, die für beste Leistung voroptimiert sind, verstärken die WLAN-Signale auf dem Router für maximale Reichweite und zuverlässige Abdeckung.

4-Stream-AX-WLAN – 2-mal bessere Performance
Vier räumliche WLAN-Streams – zwei im 2,4-GHz-Band und zwei im 5-GHz-Band – ermöglichen das Streaming von HD und 4K UHD Content zu mehr Geräten gleichzeitig.

Upload & Downlink OFDMA
Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) verbessert die Netzwerkkapazität und -effizienz erheblich. Durch die gleichzeitig mögliche Übertragung an bis zu 16 Geräte werden schnellere WLAN-Download- und Upload-Geschwindigkeiten erzielt.

Leistungsfähiger Dual-Core-Prozessor
Ultraschneller Prozessor für reibungsloseres 4K UHD Streaming, Online-/VR- Gaming und ein stärkeres, zuverlässigeres WLAN-Erlebnis. Dies bedeutet mehr Prozessorleistung für die Verwaltung Ihrer Smart-Home-Konnektivität.

Gigabit WLAN zu mobilen Geräten
Höhere Geschwindigkeiten werden erreicht. Geeignet für WLAN- Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gbit/s für neuere mobile Geräte mit 160-MHz-WLAN.

Nighthawk App
Die NETGEAR Nighthawk ® App macht es Ihnen leicht, Ihren Router einzurichten und mehr aus Ihrem WLAN herauszuholen. Mit der App können Sie Ihren Router in wenigen Schritten installieren: Verbinden Sie einfach Ihr mobiles Gerät mit dem Router-Netzwerk und Sie werden durch den Rest geführt. Einmal eingerichtet, können Sie das intuitive Dashboard verwenden, um das Internet auf Ihren angeschlossenen Geräten zu deaktivieren, einen schnellen Internet-Geschwindigkeitstest durchzuführen, eine intelligente Kindersicherung einzurichten und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA-PSK
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
Modulation
1024-QAM
Kanalabstand
160 MHz
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
618 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
291 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1550 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, netgear wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.