Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 186725 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 186725 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Skross 186725 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Skross 186725 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67149873
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     186725
EAN/GTIN:
     7640112218363
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
3250 W
Anzahl Fassungen
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker uk, netzadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.