Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18846-000-00 Notenständer-Zubehör Hülle Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18846-000-00 Notenständer-Zubehör Hülle Schwarz, Grün
König & Meyer 18846-000-00 Notenständer-Zubehör Hülle Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66279928
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18846-000-00
EAN/GTIN:
     4016842808397
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
Zum Transport und Aufbewahrung des Keyboardständers »Baby-Spider Pro« 18840. Aus reißfestem Nylongewebe, wasserabweisend. Mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Trageschlaufen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Nylon
Griff(e)
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.