Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 12140-000-55 Notenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 12140-000-55 Notenständer
König & Meyer 12140-000-55 Notenständer
König & Meyer 12140-000-55 Notenständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66260373
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     12140-000-55
EAN/GTIN:
     4016842814886
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Notenständer
kamera ministativ
Zusammenlegbares 3-Fuß-Tischstativ für Laptop und Multimedia-Equipment, aber auch für Manuskripte, Redetexte, Notenblätter etc. Die stufenlos neigbare Platte wird durch eine Prismenverbindung einfach auf das Unterteil aufgesteckt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Gewicht
1267 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.