| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-65706805 Herst.-Nr.: 00304107 EAN/GTIN: 4001985511112 |
| |
|
| | |
| Das Star Audiokabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen. - Dichtes Abschirmgeflecht - 24k vergoldete Kontakte - Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer - Kabeldurchmesser: 2 x 6,0 mm - Zusätzliche Masse-/Remoteleitung Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.75 m | | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Transparent | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Plug | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |