Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV36BP-9A USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV36BP-9A USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 36 V
APC SRV36BP-9A USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 36 V
APC SRV36BP-9A USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 36 V
APC SRV36BP-9A USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 36 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65457509
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV36BP-9A
EAN/GTIN:
     731304343363
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19600 g
Breite
145 mm
Höhe
238 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Kompatibilität
APC Easy UPS 1KVA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Paketgewicht
20800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SRV1KIL
ab € 660,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.