Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1041302695 Teller Pasta plate Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1041302695 Teller Pasta plate Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1041302695 Teller Pasta plate Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63256075
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041302695
EAN/GTIN:
     4003686209695
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.45 l
Durchmesser
300 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produkttyp
Pasta plate
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.