Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85652 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85652 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz
DeLOCK 85652 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz
DeLOCK 85652 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62314833
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85652
EAN/GTIN:
     4043619856527
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses HDMI zu DVI Kabel von Delock unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen. Somit kann es zum Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks oder zum Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Datenübertragungsrate
7.92 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.