Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90943 Schraube/Bolzen 80 mm Schraubensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 90943 Schraube/Bolzen 80 mm Schraubensatz
Fischer 90943 Schraube/Bolzen 80 mm Schraubensatz
Fischer 90943 Schraube/Bolzen 80 mm Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90943
EAN/GTIN:
     4006209909430
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Produktfarbe
Zink
Kompatible Produkte
SX 10
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,26* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.