Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender 85306 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender 85306 Kabelkanal-Zubehör
Defender 85306 Kabelkanal-Zubehör
Defender 85306 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62227947
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     85306
EAN/GTIN:
     4049521078606
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
1 Linie (2 Rampenmodule) für die Defender Rollstuhlrampe. Die einzelnen Rampenelemente (25 cm breit) und Randstücke (9 cm breit) lassen sich in der Überfahrbreite (mindestens 80 cm) variieren und nach dem Zusammenstecken einfach über die Brücke legen und befestigen. Wie alle Kabelbrücken aus der DEFENDER-Serie sind auch die Defender Wheelchair Rampenmodule öl-, säure-, & benzinbeständig. Als Komplettpaket empfehlen wir das Rollstuhlrampen-Set bestehend aus 3 Linien (6 Rampenmodule) mit passenden Randstücken und einer vorgelochten Defender Midi Kabelbrücke in blau. Die Lochung sorgt dafür, dass die Rampenmodule nicht verrutschen. Das Set lässt sich mit weiteren Linien beliebig erweitern. In dieser Konfiguration erreichen Sie eine Überfahrbreite von 80 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
4910 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.