Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500203-E Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500203-E Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Skross 1.500203-E Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Skross 1.500203-E Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Skross 1.500203-E Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Skross 1.500203-E Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62225643
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     39772
EAN/GTIN:
     7640166320050
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ B
Buchsenstecker-Typ
Universal
Universal-Buchsensteckertypen
Typ C, Typ F
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
15 A
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
67 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
52 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter usa, netzadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45354
€ 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.