Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61418751
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2822327
EAN/GTIN:
     4059181038384
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Fujitsu
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,11*
€ 33,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,45*
€ 32,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,54*
€ 30,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,02*
€ 28,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,87*
€ 27,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,66*
€ 25,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,06*
€ 25,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,46*
€ 24,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,86*
€ 23,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
222327
ab € 58,41*
Ähnlich
Bedifol
1822327
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
1922327
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2022327
ab € 17,78*
Ähnlich
Bedifol
2922327
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
5822327
ab € 23,39*
Ähnlich
Bedifol
3622327
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.