Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3980 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3980 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
ACT AK3980 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
ACT AK3980 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6044516
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3980
EAN/GTIN:
     8716065246025
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße
28
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.