Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7443000306 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7443000306 Kabelzubehör
Kindermann 7443000306 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60173759
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7443000306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Kabelschlange Classic
Farbe: RAL 9005 schwarz, Länge gestreckt ca. 100 cm, zusammengeschoben ca. 72 cm
- Drei getrennte Kammern
- Werkzeugfreie Installation (Reißverschlussprinzip)
- Bedingte Trittfestigkeit bis 75 kg
- Maße 53 x 23 mm (BxH)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Kabelkanäle
3
Maximales Lastgewicht
90 kg
Gewicht und Abmessungen
Dicke
23 mm
Breite
53 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.