Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7488000066 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7488000066 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Kindermann 7488000066 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60173648
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000066
EAN/GTIN:
     4021565056802
Suchbegriffe:
HDMI Extender
kindermann hdmi extender
hdmi extender
HDMI-HDBT Extender PoC - Receiver
Nimmt ein HDBaseT kompatibles Signal über ein Cat-6/7 Kabel entgegen zur Ausgabe von HDMI-, IR- und RS232- Signalen.

Übertragungsreichweite bis zu 70 m bei 1080p, ca. 40 m bei 4K2K@30Hz. Unterstützt HDMI 1.4, HDCP, EDID, 3D & 4K2K@30Hz. Spannungsversorgung per PoC oder Netzteil.
Inklusive Netzteil 24 VDC, 1A.

Eingänge:
- RJ45 für HDBaseT kompatible Signale
- 3,5 mm Klinkenbuchse für IR-Signale Ausgänge:
- HDMI 1.4 mit 19-Pin HDMI Buchse
- 3,5 mm Klinkenbuchse für IR-Signale
- RS232 als 3-poliger Euroblock
- Gewicht: ca. 480 g
- Abmessungen: 111 x 25 x 75 mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
RS-232 Ausgangs-Ports
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
480 g
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Stromstärke
1 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Strecke (indoors)
70 m
HDCP
Ja
Material
Kunststoff
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7488000036
ab € 120,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.