Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY VOYAGER FOCUS UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY VOYAGER FOCUS UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER FOCUS UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER FOCUS UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER FOCUS UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59233700
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     211709-01
EAN/GTIN:
     0017229164666
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
VOYAGER FOCUS UC

Dank der fortschrittlichen Active Noise Cancelling-Funktion und des authentischen Stereo-Sounds des Voyager Focus UC Stereo-Bluetooth-Headsets können Sie sich ganz aufs Gespräch konzentrieren – ohne störende Ablenkungen durch Hintergrundgeräusche.

Maximale Flexibilität, volle Konzentration.

Das Voyager Focus UC bietet nahtlose Konnektivität mit Ihrem PC oder Smartphone und ist mit führenden UC-Anwendungen kompatibel. Mit einer Reichweite von bis zu 30 m können Sie genießen Sie Bewegungsfreiheit bei kristallklarer Sprach- und Audioqualität – egal ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder in der Küche. Sie erleben Freiheit ohne Abstriche bei der HiFi-Qualität.

Wir bieten eine neue Dimension der Kommunikation – seien Sie ein Teil davon.

Intelligente Kommunikation, egal wo Sie sich gerade befinden. Dank der hochmodernen aktiven und passiven Rauschunterdrückung und dem Stereo-Sound können Sie sich mit dem Voyager Focus UC ganz auf Ihre Arbeit oder Ihre Musik konzentrieren. Durch drei präzise eingestellte Mikrofone und die dynamische Stummschaltungsfunktion können sich Ihre Anrufer ebenfalls ohne Ablenkung ganz auf Sie konzentrieren. OpenMic-Taste, um bei Bedarf auch Umgebungsgeräusche einzublenden. Voyager Focus UC bietet SoundGuard.

ACTIVE NOISE CANCELLING

Active Noise Cancelling-Technologie zur Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche

SMART SENSOR-TECHNOLOGIE

Die Smart Sensor-Technologie passt sich dank Contextual Intelligence bedarfsgerecht an.

DYNAMISCHE STUMMSCHALTUNG

Die dynamische Stummschaltungsfunktion erkennt, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen und informiert Sie darüber.

12 STUNDEN AKKULAUFZEIT

Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit genießen Sie Bewegungsfreiheit bei Musikwiedergabe und Telefonaten.

Problemlose Stummschaltung. Ein Headset, das sich Ihnen anpasst.

Steuern Sie Ihre Gespräche mit intuitiven Stummschaltungsfunktionen und integrierter Smart Sensor-Technologie. Sie können die Stummschaltung mit nur einem Knopfdruck aktivieren/deaktivieren oder einfach, indem Sie das Headset abnehmen und wieder aufsetzen. Die Wiedergabe von Musik wir automatisch unterbrochen, sobald ein Anruf eingeht. Sie wissen zu jedem Zeitpunkt, ob die Stummschaltung aktiviert ist oder nicht – ein Blick auf den Bildschirm oder den USB-Adapter reicht. Wenn Sie versuchen zu reden, während Ihr Mikrofon stummgeschaltet ist, werden Sie durch die dynamische Stummschaltungsfunktion mit einem akustischen Signal an die Stummschaltung erinnert.

Die richtige Musik für jede Stimmung

Wenn Sie Ihre Musik richtig aufdrehen wollen, bietet der Voyager UC satte Bässe, kristallklare Höhen, natürliche Mitteltöne und überragenden Stereo-Sound. Und dabei passt es sich bedarfsgerecht an: die Smart Sensor-Technologie pausiert Musik automatisch, wenn Sie Ihr Headset abnehmen und setzt die Wiedergabe fort, wenn Sie es wieder aufsetzen. Zudem erkennt Ihr Headset, wie Sie es tragen und passt, dank intelligentem Mikrofonarm, Stereo-Sound, Lautstärke und Musikfunktionen automatisch daran an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Akku
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.