Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 8680i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 8680i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell 8680i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59138410
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8680I202-2
EAN/GTIN:
     8596375501973
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
81 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.1
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
584
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,67*
€ 1.270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,74*
€ 1.264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,44*
€ 1.238,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,25*
€ 1.205,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,39*
€ 1.142,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.