Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech CI-02 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech CI-02 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
Inter-Tech CI-02 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
Inter-Tech CI-02 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58523496
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884088
EAN/GTIN:
     4260455643047
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Multicardreader CI-02 – Ihre "Datenschnittstelle" im handlichen Format.

Sie benötigen lediglich einen freien 3,5" Schacht um ihren PC um eine praktische Komponente zu erweitern.
Der CI-02 kann fast alle derzeit gängigen Speicherkarten lesen (siehe Spezifikationen) und deren Daten per USB 2.0, mit einer maximalen Datentransferrate von 480Mbit/s übertragen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
0
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, CF Typ II, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, Speicherstick (MS), MicroDrive, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, xD
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 "
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Daten, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.