Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS116PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57470708
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS116PP-100EUS
EAN/GTIN:
     606449133332
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
183 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Puffergröße
1000 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2088514 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
680.58 BTU/h
Energie
Energiequelle
DC/PoE
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
3.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
ab € 10,03*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 11,28*
Zubehör
k.A.
ab € 2,59*
Zubehör
k.A.
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.