Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5745863
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002515
EAN/GTIN:
     5099206021341
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.