Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LEDinestra DIM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W S14s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LEDinestra DIM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W S14s
Osram LEDinestra DIM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W S14s
Osram LEDinestra DIM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W S14s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56764120
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075135567
EAN/GTIN:
     4058075135567
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube
ANWENDUNGSGEBIETE

– Ideal für Spiegelbeleuchtung
– Hotels, Restaurants
– Anwendungen im Haushalt
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14s
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
215 mm
Versandkartonslänge
570 mm
Versandkartonshöhe
155 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2122 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.