Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5079792
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002516
EAN/GTIN:
     5099206021358
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech keyboard
TIPPEN MIT KÖPFCHEN
Ihre Hände werden die flachen Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag, die herkömmliche Tastenanordnung sowie die F-Tasten und den Nummernblock in Standardgröße lieben.

DIE HÄLT WAS AUS
Die flache Tastatur ist nicht nur elegant – sie ist robust und spritzwassergeschützt mit anpassbarer Tastaturhöhe und strapazierfähigen Tasten.1

GANZ LEICHT
Für diese Plug&Play-Tastatur brauchen Sie keine Software, Sie können sofort loslegen.

KOMFORTABLES, LEISES TIPPEN
Dank flacher Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag können Sie optimalen und leisen Tippkomfort sowie verbesserte Arbeitsbedingungen genießen.

STANDARDTASTENANORDNUNG
Mit der Anordnung sind Sie bereits vertraut, und die F-Tasten in Standardgröße vereinfachen das Arbeiten mit Schablonen mit Tastenbelegungen.

SPRITZWASSERGESCHÜTZTES DESIGN
Flüssigkeiten können von der Tastatur ablaufen – bei versehentlichem Verschütten besteht daher kein Grund zur Sorge.1

FLACHES PROFIL
Das flache Profil der Tastatur bringt Eleganz auf Ihren Schreibtisch und zugleich Ihre Hände in eine bequemere und natürlichere Haltung.

STRAPAZIERFÄHIGE TASTEN
Die Tasten sind auf bis zu 10 Millionen Anschläge ausgelegt und funktionieren auch dann noch einwandfrei, wenn andere Tastaturen längst den Geist aufgegeben haben.2

ANPASSBARE TASTATURHÖHE
Sie können die Füße der Tastatur ausklappen und so ihre Neigung um acht Grad erhöhen, um sie Ihrer Handhaltung anzupassen.

PLUG&PLAY-USB-ANSCHLUSS
Die einfache Einrichtung spart Ihnen Zeit und Nerven: Schließen Sie die Tastatur einfach an einer USB-Schnittstelle an und schon können Sie loslegen – ganz ohne Software.

GUT LESBARE TASTEN
Die Tasten sind dank fettgedruckter, leuchtend weißer Beschriftung leicht zu lesen und damit auch perfekt für alle mit nicht ganz so perfektem Sehvermögen geeignet. Zudem nutzt sich die Beschriftung nicht so schnell ab.

GESCHWUNGENE LEERTASTE
Dank ihr werden Ihre Hände in eine natürlichere Position gebracht, sodass Sie komfortabel tippen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Linux 2.6+
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows XP, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 37,77*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 23,66*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,34*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 33,40*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 38,30*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,67*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 84,31*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,82*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 34,67*
Zubehör
Logitech
920-002360
ab € 94,28*
Zubehör
Logitech
920-003052
ab € 20,80*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 54,61*
Zubehör
StarTech.com
ST4300MINU3B
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.