Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1900 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Xenon 1900 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Honeywell Xenon 1900 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Honeywell Xenon 1900 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-1950GSR2U2
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1900GSR-2USB
EAN/GTIN:
     5052179480874
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Xenon 1900 von Honeywell repräsentiert die sechste Generation der Area-Imaging-Technologie und setzt neue Maßstäbe bei Hand-Scannern. Mit einem individuell für das Barcode-Scannen optimierten Bildsensor bietet der Xenon 1900-Area-Imaging-Hand-Scanner höchste Leistung und Strapazierfähigkeit für verschiedenste Einsatzgebiete, die auf die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie angewiesen sind. Die Bildverarbeitungssoftware des Area-Imagers verfügt über erweiterte Bearbeitungsfunktionen mit der Möglichkeit zum Laden und Verknüpfen mehrerer Anwendungen auf dem Scanner. Der strapazierfähige Hand-Scanner lässt sich auch unter extremen Umgebungsbedingungen oder bei Verwendung aggressiver Chemikalien einsetzen. Verbessern Sie Produktivität und Effizienz mit dem Xenon 1900-Area-Imaging-Scanner.

Der spezielle, für das Barcode-Scannen optimierte Sensor verbessert die Scan-Effizienz und bietet Investitionssicherheit durch eine höhere Lieferkettenstabilität.

Drei Schärfeoptionen (High Density, Standard Range und Extended Range) ermöglichen ein anwendungsspezifisches Scannen, und dadurch eine gesteigerte Produktivität.

Die Bildverarbeitungssoftware bietet erweiterte Bearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Aufhellen, Drehen, verbesserte Schärfe und vieles mehr für digitale Bilder von hoher Qualität.

Die Entwicklungssoftware TotalFreedom® 2.0 ermöglicht das Laden und Verbinden mehrer Anwendungen auf dem Scanner für verbesserte Bildverarbeitung und Decodierung oder Datenformatierung. Dadurch werden Modifikationen am Hostsystem überflüssig.

Remote MasterMind®, die Managementsoftware für den Scanner bietet eine schnelle und bequeme Lösung für IT-Administratoren, die alle Scanner in Ihrem Netzwerk von einem einzigen Remote-Standort aus verwalten wollen.

Eine optionale desinfizierbare Hülle sorgt für optimale Investitionssicherheit mit einer robusten Konstruktion, die von starken Reinigungsmitteln nicht angegriffen wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Energieverbrauch
450 mA
Sonstige Funktionen
Stoßfest
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147 g
Breite
71 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
160 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, Tastaturkeil, RS-232, RS-485
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
25
pro Stück
€ 13,00*
ab € 89,91*
€ 110,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 92,14*
€ 113,32*
3 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 94,09*
€ 116,09*
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 98,93*
€ 122,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 99,80*
€ 123,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,28*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,59*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,30*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,25*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.