Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30107204 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43117424
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30107204
EAN/GTIN:
     4026397518238
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19")
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innenfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Rack-Kapazität
5U
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
270 mm
Innere Breite
483 mm
Innere Tiefe
400 mm
Innenhöhe
230 mm
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.