Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC 90 Series G2590VXQ Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-41182803
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
G2590VXQ
EAN/GTIN:
4038986166102
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
24,5” elegantes Gaming mit 75 Hz und 1 ms
75 Hz Bildwiederholrate, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync-Unterstützung garantieren eine geschmeidige Reaktionsfähigkeit. Optimieren Sie Ihr Spiel durch das schnelle 24,5" TN-Panel mit Full HD-Auflösung.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
30 - 75 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
1 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Technische Details
Compliance certificates
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2832 x 0.2832 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
30 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
543.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.62 mm
Farbtiefe
8 Bit
Pixel-Frequenz
165 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
389710
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
627 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
417 mm
Paketgewicht
6620 g
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
558.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
419.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Breite (ohne Standfuß)
558.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78.2 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm aoc 24"
,
gaming monitor
,
gaming monitor aoc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Caparo 4 Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools Caparo 4 Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,82*
Zubehör
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
Zubehör
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen