Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.8957.6030 Gabel Schnitzgabel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.8957.6030 Gabel Schnitzgabel Edelstahl
WMF 18.8957.6030 Gabel Schnitzgabel Edelstahl
WMF 18.8957.6030 Gabel Schnitzgabel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39638042
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.8957.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Die Fleischgabel mit den zwei langen Zinken ist perfekt geeignet, um Fleisch, Fisch oder Geflügel zu fixieren. Die Tranchiergabel bildet zusammen mit dem Tranchiermesser ein ideales Werkzeug, um in der Küche oder auch direkt am Buffet die Stücke fachgerecht und optisch ansehnlich zu zerteilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Technische Details
Typ
Schnitzgabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
2
Stahlsorte
18/10
Spülmaschinenbeständig
Ja
Produktdesign
Makio Hasuike
Kollektion
Neutral
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.