Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3215 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3215 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
POLY Blackwire 3215 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39265410
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     209746-101
EAN/GTIN:
     0017229160187
Suchbegriffe:
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Lautstärkeregler
Digital
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.