Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21637 Kamerablitz-Zubehör Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21637 Kamerablitz-Zubehör Halter
Walimex 21637 Kamerablitz-Zubehör Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39209838
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21637
EAN/GTIN:
     4056929216370
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Halter
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.