Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Maxwell 2 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Maxwell 2 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Gigaset Maxwell 2 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39209128
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4008-R101
EAN/GTIN:
     4250366852270
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 (RFC0791)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SIPS, SRTP, SSL/TLS
Syslog
Ja
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261, RFC2543)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Seitenverhältnis
4:3
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anzahl der VoIP-Konten
4
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
188.5 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
401 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
45.6 x 181 x 38.5 mm
Abmessungen Basis
156.5 x 187.5 x 24.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.