Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Maped 696510 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3913654
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     696510
EAN/GTIN:
     3154146965109
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Mehrfarben
Material Messer
Stahl
Handausrichtung
Linkshändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.