Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 706350 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 706350 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
kwb 706350 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
kwb 706350 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39124539
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     706350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
50 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, MDF-Platten, Weichholz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.