Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401055002KE Kabelzubehör Kabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401055002KE Kabelzubehör Kabelschuh
METZ CONNECT 1401055002KE Kabelzubehör Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38135869
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401055002KE
EAN/GTIN:
     4250184114017
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Modularstecker
RJ-45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindungstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401048002KI
ab € 1,84*
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,33*
Zubehör
Metz Connect
1402500822-I
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.