Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Netgear PLP2000-100FRS PowerLine Netzwerkadapter 2000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38060977
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     PLP2000-100FRS
EAN/GTIN:
     0606449130867
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
37.8 mm
Höhe
133.5 mm
Gewicht
226 g
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901,IEEE 802.3
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dlan netgear, dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.